AFF WARE
スタンド灰皿 灰皿 ふた付き 伸縮式
約33cm~65cmの高さに調節できるステンレス製の伸縮灰皿スタンドです。
灰皿には蓋がついており、タバコの灰や臭いを漏らしません。
汚れた場合は丸洗い可能です。
用途
休憩所等で喫煙をする際に
材質
ステンレス
色
シルバー
容量(mL)
600
質量(g)
966
サイズ(mm)
Φ150×330~650
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16571741
AFF-SHF001
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください