曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置A・B・R接続 A形コネクタリード線なし 4GB449Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置A・B・R接続 A形コネクタリード線なし 4GB449Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置A・B・R接続 A形コネクタリード線なし 4GB449Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置A・B・R接続 A形コネクタリード線なし 4GB449Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置A・B・R接続 A形コネクタリード線なし 4GB449Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置A・B・R接続 A形コネクタリード線なし 4GB449Rシリーズ - CKD

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。

用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.4最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式A形(下向き)コネクタ、リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置A・B・R接続A・Bポート管接続口径-内容量1台
注意
※給油は不要ですが、給油される場合は、タービン油1種ISOVG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
電圧(V)
最低使用圧力(MPa)
パイロット排気方法
保持電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
165866514GB449R-00-A2N-3【P・R1・R2ポート】-DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
16,750
15,098
16,608(税込)
16日以内出荷
返品不可
165866604GB449R-00-A2N-4【P・R1・R2ポート】-DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
16,750
15,098
16,608(税込)
16日以内出荷
返品不可
165880784GB449R-00-A2NK-3【P・R1・R43ポート】-DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.017
17,890
16,098
17,708(税込)
16日以内出荷
返品不可
165880874GB449R-00-A2NK-4【P・R1・R43ポート】-DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.034
17,890
16,098
17,708(税込)
16日以内出荷
返品不可
165912804GB449R-00-A2NA-3【P・R1・R2ポート】-DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
19,190
17,298
19,028(税込)
16日以内出荷
返品不可
165912894GB449R-00-A2NA-4【P・R1・R2ポート】-DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
19,190
17,298
19,028(税込)
16日以内出荷
返品不可
165936604GB449R-00-A2NKA-3【P・R1・R2ポート】-DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.017
20,330
18,298
20,128(税込)
16日以内出荷
返品不可
165936694GB449R-00-A2NKA-4【P・R1・R2ポート】-DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.034
20,330
18,298
20,128(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする