曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GA430Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GA430Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GA430Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GA430Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GA430Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GA430Rシリーズ - CKD

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。

用途空圧シリンダの駆動切換用に接続口径【P・R1・R2ポート】Rc1/4種類単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式グロメットリード線RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置オールポートブロック内容量1台
注意
※給油は不要ですが、給油される場合は、タービン油1種ISOVG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
保持電流(A)
A・Bポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
165847454GA430R-C8-3DC240.015Φ8ワンタッチ継手
16,110
14,498
15,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
165847614GA430R-C8-4DC120.03Φ8ワンタッチ継手
16,110
14,498
15,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
165847704GA430R-C10-3DC240.015Φ10ワンタッチ継手
16,110
14,498
15,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
165847794GA430R-C10-4DC120.03Φ10ワンタッチ継手
16,110
14,498
15,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
165847884GA430R-C12-3DC240.015Φ12ワンタッチ継手
16,110
14,498
15,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
165847974GA430R-C12-4DC120.03Φ12ワンタッチ継手
16,110
14,498
15,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
165848064GA430R-10-3DC240.015Rc3/8
16,110
14,498
15,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
165848154GA430R-10-4DC120.03Rc3/8
16,110
14,498
15,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
165854704GA430R-C8-F-3DC240.015Φ8ワンタッチ継手
16,380
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
165854794GA430R-C8-F-4DC120.03Φ8ワンタッチ継手
16,380
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
165854884GA430R-C10-F-3DC240.015Φ10ワンタッチ継手
16,380
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
165854974GA430R-C10-F-4DC120.03Φ10ワンタッチ継手
16,380
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
165855064GA430R-C12-F-3DC240.015Φ12ワンタッチ継手
16,380
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
165855154GA430R-C12-F-4DC120.03Φ12ワンタッチ継手
16,380
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
165855314GA430R-10-F-3DC240.015Rc3/8
16,380
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
165855404GA430R-10-F-4DC120.03Rc3/8
16,380
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
165888054GA430R-C8-A-3DC240.015Φ8ワンタッチ継手
18,550
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
165888214GA430R-C8-A-4DC120.03Φ8ワンタッチ継手
18,550
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
165888304GA430R-C10-A-3DC240.015Φ10ワンタッチ継手
18,550
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
165888394GA430R-C10-A-4DC120.03Φ10ワンタッチ継手
18,550
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
165888484GA430R-C12-A-3DC240.015Φ12ワンタッチ継手
18,550
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
165888574GA430R-C12-A-4DC120.03Φ12ワンタッチ継手
18,550
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
165888664GA430R-10-A-3DC240.015Rc3/8
18,550
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
165888754GA430R-10-A-4DC120.03Rc3/8
18,550
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
165894784GA430R-C8-AF-3DC240.015Φ8ワンタッチ継手
18,820
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
165894874GA430R-C8-AF-4DC120.03Φ8ワンタッチ継手
18,820
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
165894964GA430R-C10-AF-3DC240.015Φ10ワンタッチ継手
18,820
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
165895054GA430R-C10-AF-4DC120.03Φ10ワンタッチ継手
18,820
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
165895214GA430R-C12-AF-3DC240.015Φ12ワンタッチ継手
18,820
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
165895304GA430R-C12-AF-4DC120.03Φ12ワンタッチ継手
18,820
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
165895394GA430R-10-AF-3DC240.015Rc3/8
18,820
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
165895484GA430R-10-AF-4DC120.03Rc3/8
18,820
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする