曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル グロメットリード線 4GB420Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル グロメットリード線 4GB420Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル グロメットリード線 4GB420Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル グロメットリード線 4GB420Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル グロメットリード線 4GB420Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル グロメットリード線 4GB420Rシリーズ - CKD

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。

用途空圧シリンダの駆動切換用に弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)使用流体圧縮空気手動操作方式ノンロック・ロック共用形リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ダブル内容量1台
注意
※給油は不要ですが、給油される場合は、タービン油1種ISOVG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
最低使用圧力(MPa)
パイロット排気方法
保持電流(A)
A・Bポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
165841404GB420R-10-3【P・R1・R2ポート】Rc3/80.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015Rc3/8
15,460
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
165841494GB420R-10-4【P・R1・R2ポート】Rc3/80.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03Rc3/8
15,460
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
165841584GB420R-15-3【P・R1・R2ポート】Rc1/20.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015Rc1/2
15,460
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
165841674GB420R-15-4【P・R1・R2ポート】Rc1/20.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03Rc1/2
15,460
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
165844564GB420R-10-F-3【P・R1・R2ポート】Rc3/80.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015Rc3/8
15,730
14,198
15,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
165844654GB420R-10-F-4【P・R1・R2ポート】Rc3/80.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03Rc3/8
15,730
14,198
15,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
165844814GB420R-15-F-3【P・R1・R2ポート】Rc1/20.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015Rc1/2
15,730
14,198
15,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
165844904GB420R-15-F-4【P・R1・R2ポート】Rc1/20.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03Rc1/2
15,730
14,198
15,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
165862674GB420R-10-K-3【P・R1・R2ポート】Rc3/80主弁・パイロット弁個別排気形0.015Rc3/8
16,600
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
165862764GB420R-10-K-4【P・R1・R2ポート】Rc3/80主弁・パイロット弁個別排気形0.03Rc3/8
16,600
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
165862854GB420R-15-K-3【P・R1・R2ポート】Rc1/20主弁・パイロット弁個別排気形0.015Rc1/2
16,600
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
165863014GB420R-15-K-4【P・R1・R2ポート】Rc1/20主弁・パイロット弁個別排気形0.03Rc1/2
16,600
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
165866874GB420R-10-KF-3【P・R1・R2ポート】Rc3/80主弁・パイロット弁個別排気形0.015Rc3/8
16,870
15,198
16,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
165866964GB420R-10-KF-4【P・R1・R2ポート】Rc3/80主弁・パイロット弁個別排気形0.03Rc3/8
16,870
15,198
16,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
165867054GB420R-15-KF-3【P・R1・R2ポート】Rc1/20主弁・パイロット弁個別排気形0.015Rc1/2
16,870
15,198
16,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
165867214GB420R-15-KF-4【P・R1・R2ポート】Rc1/20主弁・パイロット弁個別排気形0.03Rc1/2
16,870
15,198
16,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
165881214GB420R-10-A-3【P・R1・R2ポート】Rc3/80.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015Rc3/8
17,900
16,098
17,708(税込)
16日以内出荷
返品不可
165881304GB420R-10-A-4【P・R1・R2ポート】Rc3/80.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03Rc3/8
17,900
16,098
17,708(税込)
16日以内出荷
返品不可
165881394GB420R-15-A-3【P・R1・R2ポート】Rc1/20.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015Rc1/2
17,900
16,098
17,708(税込)
16日以内出荷
返品不可
165881484GB420R-15-A-4【P・R1・R2ポート】Rc1/20.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03Rc1/2
17,900
16,098
17,708(税込)
16日以内出荷
返品不可
165884554GB420R-10-AF-3【P・R1・R2ポート】Rc3/80.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015Rc3/8
18,170
16,398
18,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
165884714GB420R-10-AF-4【P・R1・R2ポート】Rc3/80.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03Rc3/8
18,170
16,398
18,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
165884804GB420R-15-AF-3【P・R1・R2ポート】Rc1/20.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015Rc1/2
18,170
16,398
18,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
165884894GB420R-15-AF-4【P・R1・R2ポート】Rc1/20.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03Rc1/2
18,170
16,398
18,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
165908604GB420R-10-KA-3【P・R1・R43ポート】Rc3/80主弁・パイロット弁個別排気形0.015Rc3/8
19,040
17,098
18,808(税込)
16日以内出荷
返品不可
165908694GB420R-10-KA-4【P・R1・R43ポート】Rc3/80主弁・パイロット弁個別排気形0.03Rc3/8
19,040
17,098
18,808(税込)
16日以内出荷
返品不可
165908784GB420R-15-KA-3【P・R1・R43ポート】Rc1/20主弁・パイロット弁個別排気形0.015Rc1/2
19,040
17,098
18,808(税込)
16日以内出荷
返品不可
165908874GB420R-15-KA-4【P・R1・R2ポート】Rc1/20主弁・パイロット弁個別排気形0.03Rc1/2
19,040
17,098
18,808(税込)
16日以内出荷
返品不可
165920414GB420R-10-KAF-3【P・R1・R2ポート】Rc3/80主弁・パイロット弁個別排気形0.015Rc3/8
19,310
17,398
19,138(税込)
16日以内出荷
返品不可
165920504GB420R-10-KAF-4【P・R1・R2ポート】Rc3/80主弁・パイロット弁個別排気形0.03Rc3/8
19,310
17,398
19,138(税込)
16日以内出荷
返品不可
165920594GB420R-15-KAF-3【P・R1・R2ポート】Rc1/20主弁・パイロット弁個別排気形0.015Rc1/2
19,310
17,398
19,138(税込)
16日以内出荷
返品不可
165920684GB420R-15-KAF-4【P・R1・R2ポート】Rc1/20主弁・パイロット弁個別排気形0.03Rc1/2
19,310
17,398
19,138(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする