パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル グロメットリード線 4GA410Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル グロメットリード線 4GA410Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル グロメットリード線 4GA410Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル グロメットリード線 4GA410Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル グロメットリード線 4GA410Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル グロメットリード線 4GA410Rシリーズ - CKD

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。

用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式グロメットリード線RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置シングル内容量1台
注意
※給油は不要ですが、給油される場合は、タービン油1種ISOVG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
電圧(V)
保持電流(A)
A・Bポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
165805184GA410R-C8-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.015Φ8ワンタッチ継手
10,970
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
165805274GA410R-C8-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.03Φ8ワンタッチ継手
10,970
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
165805364GA410R-C10-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.015Φ10ワンタッチ継手
10,970
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
165805454GA410R-C10-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.03Φ10ワンタッチ継手
10,970
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
165805614GA410R-C12-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.015Φ12ワンタッチ継手
10,970
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
165805704GA410R-C12-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.03Φ12ワンタッチ継手
10,970
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
165805794GA410R-10-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.015Rc3/8
10,970
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
165805884GA410R-10-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.03Rc3/8
10,970
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
165806764GA410R-C8-F-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.015Φ8ワンタッチ継手
11,240
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
165806854GA410R-C8-F-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.03Φ8ワンタッチ継手
11,240
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
165807014GA410R-C10-F-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.015Φ10ワンタッチ継手
11,240
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
165807104GA410R-C10-F-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.03Φ10ワンタッチ継手
11,240
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
165807194GA410R-C12-F-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.015Φ12ワンタッチ継手
11,240
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
165807284GA410R-C12-F-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.03Φ12ワンタッチ継手
11,240
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
165807374GA410R-10-F-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.015Rc3/8
11,240
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
165807464GA410R-10-F-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.03Rc3/8
11,240
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
165819004GA410R-C8-A-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.015Φ8ワンタッチ継手
13,410
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
165819094GA410R-C8-A-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.03Φ8ワンタッチ継手
13,410
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
165819184GA410R-C10-A-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.015Φ10ワンタッチ継手
13,410
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
165819274GA410R-C10-A-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.03Φ10ワンタッチ継手
13,410
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
165819364GA410R-C12-A-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.015Φ12ワンタッチ継手
13,410
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
165819454GA410R-C12-A-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.03Φ12ワンタッチ継手
13,410
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
165819614GA410R-10-A-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.015Rc3/8
13,410
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
165819704GA410R-10-A-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.03Rc3/8
13,410
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
165822414GA410R-C8-AF-3【P・R1・R3ポート】Rc1/4DC240.015Φ8ワンタッチ継手
13,680
12,298
13,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
165822504GA410R-C8-AF-4【P・R1・R4ポート】Rc1/4DC120.03Φ8ワンタッチ継手
13,680
12,298
13,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
165822594GA410R-C10-AF-3【P・R1・R5ポート】Rc1/4DC240.015Φ10ワンタッチ継手
13,680
12,298
13,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
165822684GA410R-C10-AF-4【P・R1・R6ポート】Rc1/4DC120.03Φ10ワンタッチ継手
13,680
12,298
13,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
165822774GA410R-C12-AF-3【P・R1・R7ポート】Rc1/4DC240.015Φ12ワンタッチ継手
13,680
12,298
13,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
165822864GA410R-C12-AF-4【P・R1・R8ポート】Rc1/4DC120.03Φ12ワンタッチ継手
13,680
12,298
13,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
165822954GA410R-10-AF-3【P・R1・R9ポート】Rc1/4DC240.015Rc3/8
13,680
12,298
13,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
165823114GA410R-10-AF-4【P・R1・R10ポート】Rc1/4DC120.03Rc3/8
13,680
12,298
13,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする