曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GB419Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GB419Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GB419Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GB419Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GB419Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GB419Rシリーズ - CKD

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。

用途空圧シリンダの駆動切換用に接続口径【P・R1・R2ポート】-種類ベース搭載用単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.4最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式A形(下向き)コネクタ、リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置シングルA・Bポート管接続口径-内容量1台
注意
※給油は不要ですが、給油される場合は、タービン油1種ISOVG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
最低使用圧力(MPa)
パイロット排気方法
保持電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
165805004GB419R-00-A2N-3DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
10,910
9,898
10,888(税込)
16日以内出荷
返品不可
165805094GB419R-00-A2N-4DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
10,910
9,898
10,888(税込)
16日以内出荷
返品不可
165810514GB419R-00-A2NK-3DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.017
12,050
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
165810604GB419R-00-A2NK-4DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.034
12,050
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
165818754GB419R-00-A2NA-3DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
13,350
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
165818914GB419R-00-A2NA-4DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
13,350
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
165831514GB419R-00-A2NKA-3DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.017
14,490
12,998
14,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
165831604GB419R-00-A2NKA-4DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.034
14,490
12,998
14,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする