パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置A・B・R接続 E形コネクタリード線 4GB440Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置A・B・R接続 E形コネクタリード線 4GB440Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置A・B・R接続 E形コネクタリード線 4GB440Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置A・B・R接続 E形コネクタリード線 4GB440Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置A・B・R接続 E形コネクタリード線 4GB440Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置A・B・R接続 E形コネクタリード線 4GB440Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置A・B・R接続 E形コネクタリード線 4GB440Rシリーズ - CKD

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。

用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ保護構造防塵(IP40相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置A・B・R接続内容量1台
注意
※給油は不要ですが、給油される場合は、タービン油1種ISOVG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
368件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
最低使用圧力(MPa)
リード線長さ(mm)
パイロット排気方法
保持電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
166268404GB440R-10-E0-1Rc3/8(P・R1・R2ポート)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
18,700
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
166268494GB440R-10-E0-3Rc3/8(P・R1・R2ポート)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017
18,700
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
166268584GB440R-10-E0-4Rc3/8(P・R1・R2ポート)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
18,700
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
166268674GB440R-15-E0-1Rc1/2(P・R1・R2ポート)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
18,700
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
166268764GB440R-15-E0-3Rc1/2(P・R1・R2ポート)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017
18,700
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
166268854GB440R-15-E0-4Rc1/2(P・R1・R2ポート)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
18,700
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
166295884GB440R-10-E0F-1(P・R1・R2ポート)Rc3/8、(A・Bポート)Rc3/80.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
18,970
17,098
18,808(税込)
10日以内出荷
返品不可
166295974GB440R-10-E0F-3(P・R1・R2ポート)Rc3/8、(A・Bポート)Rc3/80.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017
18,970
17,098
18,808(税込)
10日以内出荷
返品不可
166296064GB440R-10-E0F-4(P・R1・R2ポート)Rc3/8、(A・Bポート)Rc3/80.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
18,970
17,098
18,808(税込)
10日以内出荷
返品不可
166296154GB440R-15-E0F-1(P・R1・R2ポート)Rc1/2、(A・Bポート)Rc1/20.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
18,970
17,098
18,808(税込)
10日以内出荷
返品不可
166296314GB440R-15-E0F-3(P・R1・R2ポート)Rc1/2、(A・Bポート)Rc1/20.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017
18,970
17,098
18,808(税込)
10日以内出荷
返品不可
166296404GB440R-15-E0F-4(P・R1・R2ポート)Rc1/2、(A・Bポート)Rc1/20.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
18,970
17,098
18,808(税込)
10日以内出荷
返品不可
166304554GB440R-10-E2-1(P・R1・R2ポート)Rc3/80.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
19,080
17,198
18,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
166304714GB440R-10-E2-3(P・R1・R2ポート)Rc3/80.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017
19,080
17,198
18,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
166304804GB440R-10-E2-4(P・R1・R2ポート)Rc3/80.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
19,080
17,198
18,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
166304894GB440R-15-E2-1(P・R1・R2ポート)Rc1/20.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
19,080
17,198
18,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
166304984GB440R-15-E2-3(P・R1・R2ポート)Rc1/20.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017
19,080
17,198
18,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
166305074GB440R-15-E2-4(P・R1・R2ポート)Rc1/20.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
19,080
17,198
18,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
166317154GB440R-10-E20-1【P・R1・R2ポート】Rc3/80.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
19,280
17,398
19,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
166317314GB440R-10-E20-3【P・R1・R2ポート】Rc3/80.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
19,280
17,398
19,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
166317404GB440R-10-E20-4【P・R1・R2ポート】Rc3/80.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
19,280
17,398
19,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
166317494GB440R-15-E20-1【P・R1・R2ポート】Rc1/20.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
19,280
17,398
19,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
166317584GB440R-15-E20-3【P・R1・R2ポート】Rc1/20.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
19,280
17,398
19,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
166317674GB440R-15-E20-4【P・R1・R2ポート】Rc1/20.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
19,280
17,398
19,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
166322914GB440R-10-E2F-1【P・R1・R2ポート】Rc3/80.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
19,350
17,398
19,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
166323004GB440R-10-E2F-3【P・R1・R2ポート】Rc3/80.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017
19,350
17,398
19,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
166323094GB440R-10-E2F-4【P・R1・R2ポート】Rc3/80.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
19,350
17,398
19,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
166323184GB440R-15-E2F-1【P・R1・R2ポート】Rc1/20.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
19,350
17,398
19,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
166323274GB440R-15-E2F-3【P・R1・R2ポート】Rc1/20.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017
19,350
17,398
19,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
166323364GB440R-15-E2F-4【P・R1・R2ポート】Rc1/20.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
19,350
17,398
19,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
166339804GB440R-10-E20F-1【P・R1・R2ポート】Rc3/80.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
19,550
17,598
19,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
166339894GB440R-10-E20F-3【P・R1・R2ポート】Rc3/80.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
19,550
17,598
19,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
166339984GB440R-10-E20F-4【P・R1・R2ポート】Rc3/80.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
19,550
17,598
19,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
166340074GB440R-15-E20F-1【P・R1・R2ポート】Rc1/20.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
19,550
17,598
19,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
166340164GB440R-15-E20F-3【P・R1・R2ポート】Rc1/20.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
19,550
17,598
19,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
166340254GB440R-15-E20F-4【P・R1・R2ポート】Rc1/20.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
19,550
17,598
19,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
166346984GB440R-10-E0-5【P・R1・R2ポート】Rc3/80.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
19,800
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
166347074GB440R-15-E0-5【P・R1・R2ポート】Rc1/20.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
19,800
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
166355204GB440R-10-E0K-1【P・R1・R2ポート】Rc3/80300主弁・パイロット弁個別排気形0.009
19,840
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
166355294GB440R-10-E0K-3【P・R1・R2ポート】Rc3/80300主弁・パイロット弁個別排気形0.017
19,840
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
166355384GB440R-10-E0K-4【P・R1・R2ポート】Rc3/80300主弁・パイロット弁個別排気形0.034
19,840
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
166355474GB440R-15-E0K-1【P・R1・R2ポート】Rc1/20300主弁・パイロット弁個別排気形0.009
19,840
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
166355564GB440R-15-E0K-3【P・R1・R2ポート】Rc1/20300主弁・パイロット弁個別排気形0.017
19,840
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
166355654GB440R-15-E0K-4【P・R1・R2ポート】Rc1/20300主弁・パイロット弁個別排気形0.034
19,840
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
166371054GB440R-10-E2S-3【P・R1・R2ポート】Rc3/80.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017
20,040
18,098
19,908(税込)
15日以内出荷
返品不可
166371214GB440R-10-E2S-4【P・R1・R2ポート】Rc3/80.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
20,040
18,098
19,908(税込)
15日以内出荷
返品不可
166371304GB440R-15-E2S-3【P・R1・R2ポート】Rc1/20.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017
20,040
18,098
19,908(税込)
15日以内出荷
返品不可
166371394GB440R-15-E2S-4【P・R1・R2ポート】Rc1/20.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
20,040
18,098
19,908(税込)
15日以内出荷
返品不可
166373854GB440R-10-E0F-5【P・R1・R2ポート】Rc3/80.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
20,070
18,198
20,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
166374014GB440R-15-E0F-5【P・R1・R2ポート】Rc1/20.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
20,070
18,198
20,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする