曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA410Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA410Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA410Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA410Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA410Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA410Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA410Rシリーズ - CKD

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。

用途空圧シリンダの駆動切換用に弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)使用流体圧縮空気手動操作方式ノンロック・ロック共用形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置シングル内容量1台
注意
※給油は不要ですが、給油される場合は、タービン油1種ISOVG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
368件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
保持電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
166007914GA410R-C8-E0-13000.009
11,470
10,298
11,328(税込)
11日以内出荷
返品不可
166008004GA410R-C8-E0-33000.015
11,470
10,298
11,328(税込)
11日以内出荷
返品不可
166008094GA410R-C8-E0-43000.03
11,470
10,298
11,328(税込)
11日以内出荷
返品不可
166008184GA410R-C10-E0-13000.009
11,470
10,298
11,328(税込)
11日以内出荷
返品不可
166008274GA410R-C10-E0-33000.015
11,470
10,298
11,328(税込)
11日以内出荷
返品不可
166008364GA410R-C10-E0-43000.03
11,470
10,298
11,328(税込)
11日以内出荷
返品不可
166008454GA410R-C12-E0-13000.009
11,470
10,298
11,328(税込)
11日以内出荷
返品不可
166008614GA410R-C12-E0-33000.015
11,470
10,298
11,328(税込)
11日以内出荷
返品不可
166008704GA410R-C12-E0-43000.03
11,470
10,298
11,328(税込)
11日以内出荷
返品不可
166008794GA410R-10-E0-13000.009
11,470
10,298
11,328(税込)
11日以内出荷
返品不可
166008884GA410R-10-E0-33000.015
11,470
10,298
11,328(税込)
11日以内出荷
返品不可
166008974GA410R-10-E0-43000.03
11,470
10,298
11,328(税込)
11日以内出荷
返品不可
166010714GA410R-C8-E2-13000.009
11,660
10,498
11,548(税込)
11日以内出荷
返品不可
166010804GA410R-C8-E2-33000.017
11,660
10,498
11,548(税込)
11日以内出荷
返品不可
166010894GA410R-C8-E2-43000.034
11,660
10,498
11,548(税込)
11日以内出荷
返品不可
166010984GA410R-C10-E2-13000.009
11,660
10,498
11,548(税込)
11日以内出荷
返品不可
166011074GA410R-C10-E2-33000.017
11,660
10,498
11,548(税込)
11日以内出荷
返品不可
166011164GA410R-C10-E2-43000.034
11,660
10,498
11,548(税込)
11日以内出荷
返品不可
166011254GA410R-C12-E2-13000.009
11,660
10,498
11,548(税込)
11日以内出荷
返品不可
166011414GA410R-C12-E2-33000.017
11,660
10,498
11,548(税込)
11日以内出荷
返品不可
166011504GA410R-C12-E2-43000.034
11,660
10,498
11,548(税込)
11日以内出荷
返品不可
166011594GA410R-10-E2-13000.009
11,660
10,498
11,548(税込)
11日以内出荷
返品不可
166011684GA410R-10-E2-33000.017
11,660
10,498
11,548(税込)
11日以内出荷
返品不可
166011774GA410R-10-E2-43000.034
11,660
10,498
11,548(税込)
11日以内出荷
返品不可
166013264GA410R-C8-E0F-13000.009
11,740
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166013354GA410R-C8-E0F-33000.015
11,740
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166013514GA410R-C8-E0F-43000.03
11,740
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166013604GA410R-C10-E0F-13000.009
11,740
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166013694GA410R-C10-E0F-33000.015
11,740
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166013784GA410R-C10-E0F-43000.03
11,740
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166013874GA410R-C12-E0F-13000.009
11,740
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166013964GA410R-C12-E0F-33000.015
11,740
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166014054GA410R-C12-E0F-43000.03
11,740
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166014214GA410R-10-E0F-13000.009
11,740
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166014304GA410R-10-E0F-33000.015
11,740
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166014394GA410R-10-E0F-43000.03
11,740
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166015704GA410R-C8-E20-15000.009
11,760
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166015794GA410R-C8-E20-35000.017
11,760
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166015884GA410R-C8-E20-45000.034
11,760
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166015974GA410R-C10-E20-15000.009
11,760
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166016064GA410R-C10-E20-35000.017
11,760
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166016154GA410R-C10-E20-45000.034
11,760
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166016314GA410R-C12-E20-15000.009
11,760
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166016404GA410R-C12-E20-35000.017
11,760
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166016494GA410R-C12-E20-45000.034
11,760
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166016584GA410R-10-E20-15000.009
11,760
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166016674GA410R-10-E20-35000.017
11,760
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166016764GA410R-10-E20-45000.034
11,760
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166018594GA410R-C8-E2F-13000.009
11,930
10,798
11,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
166018684GA410R-C8-E2F-33000.017
11,930
10,798
11,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする