曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB429Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB429Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB429Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB429Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB429Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB429Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB429Rシリーズ - CKD

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。

用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ保護構造防塵(IP40相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ダブル内容量1台
注意
※給油は不要ですが、給油される場合は、タービン油1種ISOVG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最低使用圧力(MPa)
リード線長さ(mm)
パイロット排気方法
保持電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
166060684GB429R-00-E0-10.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
14,110
12,698
13,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
166060774GB429R-00-E0-30.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017
14,110
12,698
13,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
166060864GB429R-00-E0-40.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
14,110
12,698
13,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
166075814GB429R-00-E2-10.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
14,490
13,098
14,408(税込)
11日以内出荷
返品不可
166075904GB429R-00-E2-30.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017
14,490
13,098
14,408(税込)
11日以内出荷
返品不可
166075994GB429R-00-E2-40.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
14,490
13,098
14,408(税込)
11日以内出荷
返品不可
166081774GB429R-00-E20-10.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
14,690
13,198
14,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
166081864GB429R-00-E20-30.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
14,690
13,198
14,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
166081954GB429R-00-E20-40.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
14,690
13,198
14,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
166101284GB429R-00-E0-50.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
15,210
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
166105214GB429R-00-E0K-10300主弁・パイロット弁個別排気形0.009
15,250
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
166105304GB429R-00-E0K-30300主弁・パイロット弁個別排気形0.017
15,250
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
166105394GB429R-00-E0K-40300主弁・パイロット弁個別排気形0.034
15,250
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
166113094GB429R-00-E2S-30.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017
15,450
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
166113184GB429R-00-E2S-40.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
15,450
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
166118874GB429R-00-E2-50.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
15,590
14,198
15,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
166118964GB429R-00-E2K-10300主弁・パイロット弁個別排気形0.009
15,630
14,098
15,508(税込)
16日以内出荷
返品不可
166119054GB429R-00-E2K-30300主弁・パイロット弁個別排気形0.017
15,630
14,098
15,508(税込)
16日以内出荷
返品不可
166119214GB429R-00-E2K-40300主弁・パイロット弁個別排気形0.034
15,630
14,098
15,508(税込)
16日以内出荷
返品不可
166119304GB429R-00-E20S-30.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
15,650
14,098
15,508(税込)
16日以内出荷
返品不可
166119394GB429R-00-E20S-40.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
15,650
14,098
15,508(税込)
16日以内出荷
返品不可
166124654GB429R-00-E0-20.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006
15,730
14,198
15,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
166126214GB429R-00-E20-50.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
15,790
14,298
15,728(税込)
16日以内出荷
返品不可
166126304GB429R-00-E20K-10500主弁・パイロット弁個別排気形0.009
15,830
14,298
15,728(税込)
16日以内出荷
返品不可
166126394GB429R-00-E20K-30500主弁・パイロット弁個別排気形0.017
15,830
14,298
15,728(税込)
16日以内出荷
返品不可
166126484GB429R-00-E20K-40500主弁・パイロット弁個別排気形0.034
15,830
14,298
15,728(税込)
16日以内出荷
返品不可
166129374GB429R-00-E2-20.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006
16,110
14,498
15,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
166133054GB429R-00-E20-20.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006
16,310
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
166134004GB429R-00-E0K-50300主弁・パイロット弁個別排気形0.009
16,350
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
166141794GB429R-00-E0A-10.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
16,550
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
166141884GB429R-00-E0A-30.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017
16,550
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
166141974GB429R-00-E0A-40.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
16,550
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
166142494GB429R-00-E2KS-30300主弁・パイロット弁個別排気形0.017
16,590
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
166142584GB429R-00-E2KS-40300主弁・パイロット弁個別排気形0.034
16,590
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
166146694GB429R-00-E2K-50300主弁・パイロット弁個別排気形0.009
16,730
15,198
16,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
166148704GB429R-00-E20KS-30500主弁・パイロット弁個別排気形0.017
16,790
15,098
16,608(税込)
16日以内出荷
返品不可
166148794GB429R-00-E20KS-40500主弁・パイロット弁個別排気形0.034
16,790
15,098
16,608(税込)
16日以内出荷
返品不可
166152114GB429R-00-E0K-20300主弁・パイロット弁個別排気形0.006
16,870
15,198
16,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
166152564GB429R-00-E2E-30.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.005
16,890
15,198
16,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
166152654GB429R-00-E2E-40.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.01
16,890
15,198
16,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
166153964GB429R-00-E2A-10.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
16,930
15,198
16,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
166154054GB429R-00-E2A-30.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017
16,930
15,198
16,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
166154214GB429R-00-E2A-40.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
16,930
15,198
16,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
166154304GB429R-00-E20K-50500主弁・パイロット弁個別排気形0.009
16,930
15,398
16,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
166157104GB429R-00-E20E-30.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.005
17,090
15,398
16,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
166157194GB429R-00-E20E-40.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.01
17,090
15,398
16,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
166166474GB429R-00-E20A-10.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
17,130
15,398
16,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
166166564GB429R-00-E20A-30.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
17,130
15,398
16,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
166166654GB429R-00-E20A-40.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
17,130
15,398
16,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
166167784GB429R-00-E2K-20300主弁・パイロット弁個別排気形0.006
17,250
15,598
17,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする