曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック DIN端子箱(Pg7) 4GB439Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック DIN端子箱(Pg7) 4GB439Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック DIN端子箱(Pg7) 4GB439Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック DIN端子箱(Pg7) 4GB439Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック DIN端子箱(Pg7) 4GB439Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック DIN端子箱(Pg7) 4GB439Rシリーズ - CKD

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。

用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防噴流形(IP65相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)EN175301-8037TypeC(旧 DIN43650-C)適合品RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置オールポートブロックA・Bポート管接続口径-内容量1台
注意
※給油は不要ですが、給油される場合は、タービン油1種ISOVG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。DIN端子箱仕様は IP65(防噴流形)相当です。ただし、規定の適応コード外径と締付トルクで固定することが条件となります。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
電圧(V)
最低使用圧力(MPa)
パイロット排気方法
保持電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
165885074GB439R-00-B-1【P・R1・R2ポート】-AC1000.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009
18,230
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
165885164GB439R-00-B-3【P・R1・R2ポート】-DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
18,230
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
165885254GB439R-00-B-4【P・R1・R2ポート】-DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
18,230
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
165920774GB439R-00-B-5【P・R1・R2ポート】-AC1100.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009
19,330
17,998
19,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
165921114GB439R-00-BK-1【P・R1・R2ポート】-AC1000主弁・パイロット弁個別排気形0.009
19,370
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
165921204GB439R-00-BK-3【P・R1・R2ポート】-DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.017
19,370
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
165921294GB439R-00-BK-4【P・R1・R2ポート】-DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.034
19,370
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
165926374GB439R-00-B-2【P・R1・R2ポート】-AC2000.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006
19,850
18,398
20,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
165940554GB439R-00-BK-5【P・R1・R2ポート】-AC1100主弁・パイロット弁個別排気形0.009
20,470
18,998
20,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
165946154GB439R-00-BA-1【P・R1・R2ポート】-AC1000.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009
20,670
19,098
21,008(税込)
16日以内出荷
返品不可
165946314GB439R-00-BA-3【P・R1・R2ポート】-DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
20,670
19,098
21,008(税込)
16日以内出荷
返品不可
165946404GB439R-00-BA-4【P・R1・R2ポート】-DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
20,670
19,098
21,008(税込)
16日以内出荷
返品不可
165952884GB439R-00-BK-2【P・R1・R2ポート】-AC2000主弁・パイロット弁個別排気形0.006
20,990
19,398
21,338(税込)
16日以内出荷
返品不可
165974314GB439R-00-BA-5【P・R1・R2ポート】-AC1100.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009
21,770
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165974584GB439R-00-BKA-1【P・R1・R2ポート】-AC1000主弁・パイロット弁個別排気形0.009
21,810
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165974674GB439R-00-BKA-3【P・R1・R2ポート】-DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.017
21,810
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165974764GB439R-00-BKA-4【P・R1・R2ポート】-DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.034
21,810
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165980094GB439R-00-BA-2【P・R1・R2ポート】-AC2000.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006
22,290
20,590
22,649(税込)
16日以内出荷
返品不可
165986754GB439R-00-BKA-5【P・R1・R4ポート】-AC1100主弁・パイロット弁個別排気形0.009
22,910
21,198
23,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
165997074GB439R-00-BKA-2【P・R1・R2ポート】-AC2000主弁・パイロット弁個別排気形0.006
23,430
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする