曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GB419Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GB419Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GB419Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GB419Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GB419Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GB419Rシリーズ - CKD

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。

用途空圧シリンダの駆動切換用に接続口径【P・R1・R2ポート】-種類ベース搭載用単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防噴流形(IP65相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)EN175301-8037TypeC(旧 DIN43650-C)適合品RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置シングルA・Bポート管接続口径-内容量1台
注意
※給油は不要ですが、給油される場合は、タービン油1種ISOVG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。DIN端子箱仕様は IP65(防噴流形)相当です。ただし、規定の適応コード外径と締付トルクで固定することが条件となります。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
最低使用圧力(MPa)
パイロット排気方法
保持電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
165808594GB419R-00-B-1AC1000.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009
11,650
10,698
11,768(税込)
11日以内出荷
返品不可
165808684GB419R-00-B-3DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
11,650
10,698
11,768(税込)
11日以内出荷
返品不可
165808774GB419R-00-B-4DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
11,650
10,698
11,768(税込)
11日以内出荷
返品不可
165813064GB419R-00-B-5AC1100.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,420
11,398
12,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
165813154GB419R-00-B-2AC2000.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006
12,460
11,498
12,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
165816294GB419R-00-BK-1AC1000主弁・パイロット弁個別排気形0.009
12,790
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
165816384GB419R-00-BK-3DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.017
12,790
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
165816474GB419R-00-BK-4DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.034
12,790
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
165822164GB419R-00-BK-5AC1100主弁・パイロット弁個別排気形0.009
13,560
12,498
13,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
165822254GB419R-00-BK-2AC2000主弁・パイロット弁個別排気形0.006
13,600
12,498
13,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
165827154GB419R-00-BA-1AC1000.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009
14,090
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
165827314GB419R-00-BA-3DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
14,090
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
165827404GB419R-00-BA-4DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
14,090
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
165834674GB419R-00-BA-5AC1100.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009
14,860
13,598
14,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
165834764GB419R-00-BA-2AC2000.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006
14,900
13,698
15,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
165839484GB419R-00-BKA-1AC1000主弁・パイロット弁個別排気形0.009
15,230
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
165839574GB419R-00-BKA-3DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.017
15,230
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
165839664GB419R-00-BKA-4DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.034
15,230
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
165847274GB419R-00-BKA-5AC1100主弁・パイロット弁個別排気形0.009
16,000
14,598
16,058(税込)
16日以内出荷
返品不可
165847364GB419R-00-BKA-2AC2000主弁・パイロット弁個別排気形0.006
16,040
14,698
16,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする