森松
プロスタック静電マット(改正RoHS10物質対応)
電子部品など静電気対策を必要とする作業台・棚・床のマットとして最適です。厚み1.5mmの為、緩衝材としても対応可能です。表面のエンボスは、光の反射が少ないノングレアタイプです。
材質
PVC(軟質塩ビ)
長さ(mm)
600
幅(mm)
1800
厚さ(mm)
1.5
色
グリーン
規格
カット品
表面抵抗値(Ω)
5.6×10【7乗】(IEC613404-1に準拠)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※材質の性能上、寸法に多少ばらつきがあります。
※個人宅配送は不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16663285
SDR-18060K
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません