プリンストン
15.6型 2画面 フルHDデュアルモバイルディスプレイ
15.6型の液晶パネルを2枚搭載した2画面モバイルディスプレイです。
表面処理
ノングレア
コントラスト比
1000:1
解像度
1920×1080
入力端子
HDMI×1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode)×2
色(本体)
黒
画面サイズ
15.6インチ
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16665516
PTF-M156DS
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください