プリンストン
13.3型フルHDモバイルディスプレイ
USB Type-CケーブルやHDMIケーブル1本でパソコン等とかんたんに接続ができるモバイルディスプレイです。
表面処理
ノングレア
コントラスト比
800:1
最大解像度
1920×1080
色(本体)
ブラック
アスペクト比
16:9
入出力端子
HDMI、USB Type-C (DisplayPort Alt mode) 、3.5mmステレオミニジャック
モニターサイズ
13.3型
パネル駆動方式
IPS
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16665498
PTF-M133A
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください