プリンストン
15.6型フルHDモバイルディスプレイ
USB Type-CケーブルやHDMIケーブル1本でパソコン等とかんたんに接続ができるモバイルディスプレイです。
表面処理
ノングレア
コントラスト比
800:1
解像度
1920×1080
入力端子
HDMI×1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode)×2
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
15.6型ワイド
パネル駆動方式
IPS
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16665507
PTF-M156A
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください