L-shapeデザインを採用したユニークな外観の80PLUS GOLD認証フルモジュラーATX電源です。 この革新的なデザインはデュアルチャンバー構造のPCケース専用に設計されています。 L字型デザインはセカンドチャンバーへの垂直設置に最適で、プラグインコネクタが外側に向くことによりプラグインケーブルの抜き挿しが容易になります。 80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得しており、最適な電力効率を実現しました。 搭載された120mmファンはセミファンレス機構に対応しており、最小のノイズレベルを実現するため負荷30%までゼロ回転モードで動作します。 日本製コンデンサの採用により、高い信頼性を実現しました。 ファンガード部がマグネット式で取り外すことが可能でホコリが溜まった際には取り外して洗浄することが容易です。 ATX3.1規格に準拠しており、PCIe 5.1 12V-2×6コネクタのケーブルが付属しています。 12V-2×6コネクタをデュアルカラー化することで、しっかりと奥まで挿し込めているかを視認しやすくしています。 USB HUBがマグネットを内蔵した取り付け型になっており、ケースに貼り付けて使用することも可能になっています。
SilverStone Triton 1000Rz Cybenetics Gold 1000W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-TR1000R-GM-WWWSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥25,278¥22,980
SilverStone 2U 850Rx Gold 80 PLUS Gold認証 850W 2U Single 固定ケーブル電源ユニット SST-2U850R-GFSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥48,378¥43,980
SilverStone Extreme 1000Rz Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX4 PCIe5 フルモジュラー電源ユニットSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥42,878¥38,980
SilverStone 2U 750Rx Gold 80 PLUS Gold認証 750W 2U Single 固定ケーブル電源ユニット SST-2U750R-GFSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥43,978¥39,980
<P105II ATX3.1>80PLUS PLATINUM認証・フルモジュラー式1050W電源ユニット/135mm流体軸受けファン採用/セミファンレス「Zeroファン」スイッチ搭載IN WIN(インウィン)税込¥29,981¥27,255