Y'sGOD
アイスマンHYBRID-AIR
厚さ(mm)
32
寸法(mm)
H126.5×W80×28.5
容量
5000mAh/14.4V (72Wh)
質量(g)
約385
風量
24V - 約116L/秒、20V-約102L/秒、16V-約79L/秒、12V-約58L/秒
外径(mm)
109
流量
320-370ml/min
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16665945
ICMPA-BLV-SET
-
ブラック
¥
48,200
¥
29,980
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16665961
ICMPA-GRV-SET
-
アーミーグリーン
¥
48,200
¥
29,980
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62543751
ICMPA-BLV-SET【ワケあり】【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
ブラック
¥
48,200
¥
29,980
¥
18,980
アウトレット
¥
20,878
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった