USB LEDBARライト ワイド

USB LEDBARライト ワイド - 日本トラストテクノロジー

本製品を暗い場所に設置することで、人感センサーが人の動きに反応してLEDライトを自動的に点灯し、反応がなくなると約20秒で自動的に消灯します。クローゼットや階段、廊下など暗い場所に設置して夜間の補助灯として最適です。さらにすべての搭載LEDを常時点灯させるハンドライトモードを搭載し、緊急時の照明などにも活躍します。広範囲に明るい高輝度LED搭載、2色の異なるLED(昼光色/電球色)をワイドなボディーに搭載。広範囲を明るく照らします。32灯(昼光色16灯/電球色16灯)人感センサーで自動点灯。本製品の人感センサーは、最大3m(120度)の範囲で反応します。点灯後、反応がなくなると約20秒後に自動で消灯します。全LED同時オン!常時全点灯ハンドライトモード。すべてのLEDを常時点灯して周囲を明るく照らす「常時全点灯モード」を搭載。全点灯時は昼光色LEDと電球色LEDが同時点灯し、自然で明るい昼白色を疑似的に再現します。らくらくスイッチ操作。

寸法(cm)20灯数LED32灯(昼光色16灯/電球色16灯)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16775118LEDBARSBT-WD20
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする