<充実した付属品>インカム本体とUSBケーブル以外はすべて付属されており、HDスピーカー・2種類のクランプ・2種類のマイクなど、インカム製品版と同様の内容物です。<クリアでパワフルなサウンド>パワフルな40mm高解像度スピーカー付属。先進的なオーディオプロセッサを使用し、臨場感あるサウンドを楽しめます。3つのオーディオプロファイルがアプリにプリセットされており、環境や好みに合わせて変更できます。<シンプルなヘルメット取り付け>挟み込みクランプ、または貼り付けクランプ(フチの厚みが5mm以上の場合)で様々なヘルメットに取り付け可能です。ケーブルマイク・アームマイクの2種類が付属し、ヘルメットに合わせて使い分けできます。<スマートに付け外しできる本体ユニット>本体ユニット・クレードル・クランプがすべて独立した構造で、本体ユニットはワンタッチで脱着可能。バッテリー充電や盗難防止で付け外す際に、ケーブルの抜き差しもなく、スマートに持ち運びできます。※インカム本体は付属しておりません。