LT4000Mシリーズ(スタンダード)

LT4000Mシリーズ(スタンダード) - Pro-face(シュナイダーエレクトリック)LT4000Mシリーズ(スタンダード) - Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

LT4000Mシリーズは、22Φの丸穴へ取り付け方法を採用。
また表示器にコントロール機能(DIOとAIOを搭載)を一体化させた省スペース、省コストを実現します。
【サイズ】 5.7型 | 3.5型
【I/F】COM | LAN | USB | DIO | AIO | CANopen
【特長1】TFT65,536色搭載
【特長2】盤加工と取付けが簡単な22Φ丸穴設計、分離設置も可能
【特長3】内蔵I/OでPLCレスなシンプル設計が可能

定格電圧(V)DC24表示ドット数320×240(QVGA)タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式メモリ容量(MB)【アプリケーション】16
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
I/Oタイプ
モニターサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39582288PFXLM4201TADAK1台アナログ出力モデル(シンク出力タイプ)3.5型
158,530
149,800
164,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
48407599PFXLM4301TADAC1個アナログ出力モデル(ソース出力タイプ)5.7型
オープン
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48407608PFXLM4301TADDC1個DIOモデル(ソース出力タイプ)5.7型
147,680
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
48407626PFXLM4201TADDC1個DIOモデル(ソース出力タイプ)3.5型
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする