曜日別特売

壁面ハンガー多機能タイプ

壁面ハンガー多機能タイプ - オーロラ壁面ハンガー多機能タイプ - オーロラ

65インチクラスの大型ディスプレイに対応する壁面ハンガー。傾斜・前後ポジション自在。ディスプレイ取付後の高さの微調整で水平出し楽々調整。

仕様●目安ディスプレイインチ:~65インチ●積載質量:~45kg●ディスプレイ取付方式:VESA W:200・300・400mm H:100~400mm ※V6040-HA使用時:600×400対応●質量:8.1kg●ディスプレイ傾斜:0°~20°フリー調整(ディスプレイの形状によって傾斜角度が変わります)●縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)●RoHS対策品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16853089FHW-GR52
オープン
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする