サンコー
LEDライト付パワフルファン塗装ブース(24年)
換気とLEDライトでエアブラシ塗装もはかどるオールインワンブース
仕様
●サイズ:組立時:幅420×高さ330×奥行480 (mm)●折り畳み時:幅420×高さ200×奥行150(mm):質量●4025g:付属品●ブース本体、排気口、ソフトスリーブ、クランプ、スリーブ、ホース、ACアダプタ、フロントLEDライトチューブ、 レフトLEDライトチューブ、ライトLEDライトチューブ、回転台、日本語説明書:ダクト長●690~1680(mm):ACケーブル長●約150cm:電源●ACより給電 AC100V 50/60Hz:最大風量●4m
3
/分:ライト消費電力●12W:ライトの明るさ●1200lm:材質●ABS:0
内容量
1個
注意
※塗装ブースの用途以外では使用しないでください。
※火気の近くで絶対に使用しないでください。
※水のかかる場所で使用しないでください。
※使用中排気口はふさがないでください。
※排気は必ず家の外に出すようにしてください。
※塗装中は十分換気してご使用ください。
※服などの汚れにご注意下さい。
※小さなお子様の手が届かない場所で保管して下さい。
※異常な熱を感知した場合は、すぐに使用を中止しメーカーサポートまでご連絡ください。
※塗料、エアブラシは付属いたしません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16853238
TBTN25HGY
¥
17,091
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
680
/
税込
¥
748
北海道地方
1
¥
680
/
税込
¥
748
沖縄地方
1
¥
680
/
税込
¥
748
離島
1
お送りできません