ワルター
G1511シャンク工具 汎用
突っ切り溝入れ工具ホルダーです。
用途
旋削加工。
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用インサート
GX
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
最大溝深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16878289
G1511.12L-T6GX24
802-4016
19.05
16.891
5.9944
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878298
G1511.12R-T6GX24
802-4018
19.05
16.891
5.9944
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878307
G1511.16L-T6GX24
802-4024
25.4
23.241
5.9944
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878316
G1511.16R-T6GX24
802-4026
25.4
23.241
5.9944
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878325
G1511.2020L-T6GX24
802-4028
20
17.9
6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878341
G1511.2020R-T6GX24
802-4030
20
17.9
6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878350
G1511.2525L-T6GX24
802-4032
25
22.9
6
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878359
G1511.2525R-T6GX24
802-4034
25
22.9
6
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください