曜日別特売

G1512シャンク工具 汎用90°

G1512シャンク工具 汎用90° - ワルター

突っ切り溝入れ工具ホルダーです。

用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応使用インサートGX内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
最大溝深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16878368G1521.12R-T6GX24802-404019.0519.055.9944
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878377G1521.16L-T6GX24802-404425.425.45.9944
オープン
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878386G1521.16R-T6GX24802-404625.425.45.9944
オープン
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878395G1521.2020L-T6GX24802-404820203
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878411G1521.2020R-T6GX24802-405020203
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878420G1521.2525L-T6GX24802-405225256
オープン
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
16878429G1521.2525R-T6GX24802-405425256
オープン
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハッカー/シノー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする