12/24V兼用 車載用DC充電器 PD(65+30W)+18W 3ポート

12/24V兼用 車載用DC充電器 PD(65+30W)+18W 3ポート - カシムラ12/24V兼用 車載用DC充電器 PD(65+30W)+18W 3ポート - カシムラ12/24V兼用 車載用DC充電器 PD(65+30W)+18W 3ポート - カシムラ12/24V兼用 車載用DC充電器 PD(65+30W)+18W 3ポート - カシムラ12/24V兼用 車載用DC充電器 PD(65+30W)+18W 3ポート - カシムラ

USB PD(Power Delivery)規格対応。ポートごとに独立回路。落ち着いた雰囲気を演出 イルミライト付きの車載用DC充電器です。ポート毎に回路が独立しており、3ポート同時使用が可能です。
急速充電対応USB-Aポート、USB-PD対応Type-Cポート×2。

質量(g)55使用温度範囲(℃)0~40出力USB-A:(急速充電対応端末)最大18W (12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、(急速充電非対応端末)最大15W(5V 3A)、USB-C1:PPS対応(USB-PD対応)最大65W(20V 3.25A, 15V 3A, 12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)<、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、USB-C2:PPS(USB-PD対応)最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、3ポート同時使用時:C1最大65W, C2最大30W, A最大18W / 合計最大113W入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×80×28内容量1台
注意
※USBケーブルは付属しておりません。各機器の純正ケーブルをご使用ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合自動識別できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16882805DC-063
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする