12/24V兼用 車載用DC充電器 PD対応USB-C2ポート

12/24V兼用 車載用DC充電器 PD対応USB-C2ポート - カシムラ12/24V兼用 車載用DC充電器 PD対応USB-C2ポート - カシムラ12/24V兼用 車載用DC充電器 PD対応USB-C2ポート - カシムラ12/24V兼用 車載用DC充電器 PD対応USB-C2ポート - カシムラ12/24V兼用 車載用DC充電器 PD対応USB-C2ポート - カシムラ12/24V兼用 車載用DC充電器 PD対応USB-C2ポート - カシムラ

車のDCソケットで使用するPD対応USB-C充電器です。独立回路を採用し、2ポート同時使用時も出力が落ちません。
高剛性&金属光沢の上質感を持ち合わせたアルミ合金筐体に水色イルミLEDを搭載。
12/24Vマイナスアース車兼用です。

質量(g)37使用温度範囲(℃)0~40出力USB-C:(USB PD対応端末)各ポート最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)各ポート最大15W(5V 3A) 2ポート合計最大60W入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×60対応自動識別IC対応※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合自動識別できません内容量1台
注意
※PDおよび急速充電は高速充電対応のケーブルが必要です。
※USB-PD規格または急速充電非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。
※USBケーブルは付属していません。
※2ポート同時使用時、使用直後は高温になる場合があります。根本部分にはお手を触れないようご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16882769DC-064
オープン
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする