東京堂
LEDキャンドル テーパー
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
プラスチック
色
リモコンツキ
タイプ
LEDキャンドル
電池
リモコン:コイン電池CR2025×1コ付、キャンドル:単3乾電池4本使用(別売)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
リモコン:8.5×4×0.7
連続点灯時間(時間)
約50
寸法(Φ×高さH)(cm)
2.3×25
内容量
1セット(2本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16882401
XT000805
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
全国
36
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
36
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
36
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません