曜日別特売

UC-290 サンダンスハンドレスセーフティ 軽量 樹脂先芯

UC-290 サンダンスハンドレスセーフティ 軽量 樹脂先芯 - サンダンスUC-290 サンダンスハンドレスセーフティ 軽量 樹脂先芯 - サンダンスUC-290 サンダンスハンドレスセーフティ 軽量 樹脂先芯 - サンダンスUC-290 サンダンスハンドレスセーフティ 軽量 樹脂先芯 - サンダンスUC-290 サンダンスハンドレスセーフティ 軽量 樹脂先芯 - サンダンスUC-290 サンダンスハンドレスセーフティ 軽量 樹脂先芯 - サンダンスUC-290 サンダンスハンドレスセーフティ 軽量 樹脂先芯 - サンダンスUC-290 サンダンスハンドレスセーフティ 軽量 樹脂先芯 - サンダンス
(1件のレビュー)
用途建設現場作業・運送業・倉庫内作業・引っ越し・内装工事など質量(g)290(26.0cm片足)材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ材質(ソール)合成ゴム+EVA材質(先芯)樹脂製(耐圧迫性450kg・耐衝撃性30J)甲被タイプローカット(ヒモ)足囲3E内容量1足
注意
※耐油底ではありませんので床面に油がある工場などでの作業には適していません。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16891300UC-290ブラック23
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
16891309UC-290ブラック23.5
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
16891318UC-290ブラック24
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
16891327UC-290ブラック24.5
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
16891336UC-290ブラック25
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
16891345UC-290ブラック25.5
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
16891361UC-290ブラック26
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
16891370UC-290ブラック26.5
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
16891379UC-290ブラック27
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
16891388UC-290ブラック28
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
16891397UC-290ホワイト23
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
16891406UC-290ホワイト23.5
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
16891415UC-290ホワイト24
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
16891431UC-290ホワイト24.5
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
16891440UC-290ホワイト25
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
16891449UC-290ホワイト25.5
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
16891458UC-290ホワイト26
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
16891467UC-290ホワイト26.5
オープン
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
16891476UC-290ホワイト27
オープン
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
16891485UC-290ホワイト28
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
16891501UC-290ネイビー23
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
16891510UC-290ネイビー23.5
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
16891519UC-290ネイビー24
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
16891528UC-290ネイビー24.5
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
16891537UC-290ネイビー25
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
16891546UC-290ネイビー25.5
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
16891555UC-290ネイビー26
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
16891571UC-290ネイビー26.5
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
16891580UC-290ネイビー27
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
16891589UC-290ネイビー28
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
16891598UC-290オレンジ23
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
16891607UC-290オレンジ23.5
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
16891616UC-290オレンジ24
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
16891625UC-290オレンジ24.5
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
16891641UC-290オレンジ25
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
16891650UC-290オレンジ25.5
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
16891659UC-290オレンジ26
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
16891668UC-290オレンジ26.5
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
16891677UC-290オレンジ27
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
16891686UC-290オレンジ28
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: 農作業など
農・林・水産業

比較的お安く この手のタイプの靴が入手できました。
が、幅広の足には入りませんでした。息子にあげました。
靴の中を見ると糸が一本飛び出てましたが、気になることはそれぐらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする