曜日別特売

ルパン付ポリマスカ―

ルパン付ポリマスカ― - インダストリーコーワルパン付ポリマスカ― - インダストリーコーワルパン付ポリマスカ― - インダストリーコーワルパン付ポリマスカ― - インダストリーコーワ

屋根瓦・チョーキング面、サッシ廻りの養生に最適なマスキングテープ「ルパン」を採用。凸凹面にも良くなじみ、見切り性も良好です。

奥行(mm)70シートサイズ(mm)HDPE(コロナ放電処理) 0.009厚横(mm)70テープカモ井加工紙「ルパン」15mm幅内容量1巻
注意
※火気のそばでは使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
168921151482362
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
168921311482462
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
1689214014825100
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする