プロエース ラム レギュラーローラースペア

プロエース ラム レギュラーローラースペア - PIA

塗料の含み・吐き出しが抜群。キメの細かい美しい仕上がり。弾力性に優れているので作業性に優れた外装用。

用途外装用サイズレギュラー毛丈(mm)20適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメルローラーサイズ(inch)7内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16892185905-P20L-09
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする