PIA
メロン レギュラーローラースペア
塗料の含み・吐き出しが抜群。弾力性に優れているので広面積の外装塗装に最適。
用途
外装用
サイズ
レギュラー
適合塗料
水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16892210
905-H420-09
20
9
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
16892219
905-H425-07
25
7
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください