PIA
あすなろ レギュラーローラースペア
広面積の塗装・床塗装に最適。各種塗料に対応可能な汎用ローラー。
用途
床、屋上用
サイズ
レギュラー
毛丈(mm)
12
適合塗料
水性艶あり、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル、エポキシ、床用
ローラーサイズ(inch)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16892176
905-A210-04
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください