PIA
ピナクル ビッグイージーコーター(ミドルローラー)
抜群の耐久性と美しい仕上がりを実現。泡の発生、毛抜け、塗料の飛散が極めて少ない無泡タイプ。
用途
内装用
サイズ
ミドル
毛丈(mm)
13
適合塗料
水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、サビ止め・プライマー、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、エポキシ、床用
ローラーサイズ(inch)
7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16892237
903-B555-07
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください