ボンパラゴン ビッグイージーコーター(ミドルローラー)

ボンパラゴン ビッグイージーコーター(ミドルローラー) - PIA

泡立ち、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ。キメの細かい美しい仕上がりを実現。長時間の作業でもヘタリが少ない。

用途内装用、鉄部仕上用サイズミドル毛丈(mm)13適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、エポキシ、床用ローラーサイズ(inch)7内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16892228903-E313-07
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする