曜日別特売

カプリス インキャビネットWH

カプリス インキャビネットWH - 不二貿易カプリス インキャビネットWH - 不二貿易カプリス インキャビネットWH - 不二貿易カプリス インキャビネットWH - 不二貿易カプリス インキャビネットWH - 不二貿易カプリス インキャビネットWH - 不二貿易カプリス インキャビネットWH - 不二貿易カプリス インキャビネットWH - 不二貿易

シンプルで使いやすくスタイリッシュなオフィスデスクワゴン
デスクにも合わせやすいシンプルなデザイン。引き出しのラインが美しく、スタイリッシュに見せてくれます。
3段の引き出しには文具や書類などをたっぷり収納。3段目はA4サイズのファイルを縦横どちらの向きでも入れることができます。
ペントレーがついているので、細かな文具も散らばらずに収納できます。
引き出しはスライドレールで出し入れもスムーズです。
重要な書類や印鑑なども安心して保管できます。
キャスター付きなので中身を詰め込んでも移動はラクラク。

天板耐荷重(kg)20引出し内寸法(mm)上段/中段:327×395×67、下段:327×395×244外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×440×600引出し耐荷重(kg)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1689269160514
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする