曜日別特売

G2012-Pシャンク工具 外径溝加工

G2012-Pシャンク工具 外径溝加工 - ワルター

突っ切り溝入れ工具ホルダーです。

用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応使用インサートSX内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
最大溝深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16882970G2012.2020L-3T22SX-P802-4063202022
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16882979G2012.2525L-3T33SX-P802-4064252533
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハッカー/シノー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする