乾燥用スタンド 乾かせくん

乾燥用スタンド 乾かせくん - ハンディ・クラウン乾燥用スタンド 乾かせくん - ハンディ・クラウン乾燥用スタンド 乾かせくん - ハンディ・クラウン乾燥用スタンド 乾かせくん - ハンディ・クラウン

塗装したボード等を乾燥する為に使用するコンパクトなスタンド!簡易的に設置可能!MDF素材で、軽くて丈夫!
乾燥時の支柱です
ピラミッドの先端部分で塗装物を支えます。最小限の接触で塗装物を支える事が出来ます
組み立て式の為、未使用時はコンパクトに収納可能。

用途DIY用品/塗装用具仕様組立式材質MDF質量(g)5(1セットあたり)サイズ(mm)60×60×50(1セット組立時)内容量1袋(4セット)
注意
※平らな場所に設置してください。
※火気の近くの場所ではご使用しないでください。
※水気の多いところには使用しないでください。
※破損がある場合はご使用しないでください。
※本来の用途以外にはご使用しないでください。
※スタンド設置面の塗料跡、スタンド本体に塗料が付着する場合がございます。
※荷重条件により、ボードにくぼみが付く場合があります。
※廃棄の際は、各地方、自治体の廃棄区分に従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16892350169120 0010
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする