曜日別特売

多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ

多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ - AUTONICS(オートニクス)多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ - AUTONICS(オートニクス)多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ - AUTONICS(オートニクス)多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ - AUTONICS(オートニクス)多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ - AUTONICS(オートニクス)多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ - AUTONICS(オートニクス)多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ - AUTONICS(オートニクス)多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ - AUTONICS(オートニクス)

・本体/ベース部分の取り外し構造で簡単なメンテナンス・拡張用コネクタによりモジュール間の個別電源および通信配線が不要(最大32台)
スクリュー、スクリューレスタイプの結線モデルを提供・端子台保護カバー(別売品)・制御およびオプションモジュールを接続し、上位機器との接続を拡張・モジュールあたり最大32台(最大1,024チャンネル)制御/オプションモジュールに接続可能・RS422/RS485(PLC Ladderless, ModbusRTU), Ethernet 通信

消費電力(W)5以下(最大負荷時)電源電圧(V)DC24取得規格CE, UL, UKCA, KRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
取扱説明書:(1.34MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子形状
通信方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16892018-スクリューEthernet
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16892027-スクリューRS-485
PLC Ladderless
オープン
38,980
42,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
16892036-スクリューレスRS-485
PLC Ladderless
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする