多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ

多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ - AUTONICS(オートニクス)多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ - AUTONICS(オートニクス)多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ - AUTONICS(オートニクス)多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ - AUTONICS(オートニクス)多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ - AUTONICS(オートニクス)多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ - AUTONICS(オートニクス)多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ - AUTONICS(オートニクス)多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ - AUTONICS(オートニクス)

・本体/ベース部分の取り外し構造で簡単なメンテナンス・拡張用コネクタによりモジュール間の個別電源および通信配線が不要(最大32台)
スクリュー、スクリューレスタイプの結線モデルを提供・端子台保護カバー(別売品)・製品一台でマルチチャンネル(2チャンネル/4チャンネル)の入出力制御が可能: 最大32台まで拡張可能(最大128チャンネル)・50msの高速サンプリングおよび最大±0.3%測定程度を実現・加熱/冷却の同時制御及び自動/手動制御可能

入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)消費電力(W)5以下(最大負荷時)電源電圧(V)DC24通信方式RS-485取得規格CE, UL, UKCA, KRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
取扱説明書:(1.34MB)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子形状
チャンネル数
制御出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16891817-スクリュー2点電流出力またはSSR駆動出力を選択
オープン
31,980
35,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
16891826-スクリューレス2点電流出力またはSSR駆動出力を選択
オープン
31,980
35,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
16891835-スクリュー2点リレー出力
オープン
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16891851-スクリューレス2点リレー出力
オープン
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16891860-スクリュー2点SSR駆動出力
オープン
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16891869-スクリューレス2点SSR駆動出力
オープン
31,980
35,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
16891878-スクリュー2点電流出力またはSSR駆動出力を選択
オープン
34,980
38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16891887-スクリューレス2点電流出力またはSSR駆動出力を選択
オープン
34,980
38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16891896-スクリュー2点リレー出力
オープン
34,980
38,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
16891905-スクリューレス2点リレー出力
オープン
34,980
38,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
16891921-スクリュー2点SSR駆動出力
オープン
34,980
38,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
16891930-スクリューレス2点SSR駆動出力
オープン
34,980
38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16891939-スクリュー4点電流出力またはSSR駆動出力を選択
オープン
62,980
69,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
16891948-スクリューレス4点電流出力またはSSR駆動出力を選択
オープン
62,980
69,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16891957-スクリュー4点リレー出力
オープン
62,980
69,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16891966-スクリューレス4点リレー出力
オープン
62,980
69,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
16891975-スクリュー4点SSR駆動出力
オープン
62,980
69,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16891991-スクリューレス4点SSR駆動出力
オープン
62,980
69,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする