曜日別特売

ロングフレキシツイッグ

ロングフレキシツイッグ - MAGIQ(東京堂)ロングフレキシツイッグ - MAGIQ(東京堂)ロングフレキシツイッグ - MAGIQ(東京堂)ロングフレキシツイッグ - MAGIQ(東京堂)ロングフレキシツイッグ - MAGIQ(東京堂)ロングフレキシツイッグ - MAGIQ(東京堂)ロングフレキシツイッグ - MAGIQ(東京堂)ロングフレキシツイッグ - MAGIQ(東京堂)

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質紙/ワイヤータイプ枝 バイン長さL×幅W(cm)120×約2.5~4内容量1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16884756FG004010-001ホワイト
1,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16884765FG004010-008ブラウン
1,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする