MAGIQ(東京堂)
ステラローズペタル
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
内容量
1袋(100枚)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
長さL×幅W(cm)
花径(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16887931
FM006028-030
ゴールドイエロー
ひまわり
70×20
14
¥
940
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16887940
FM006028-051
コーラル
ひまわり
70×20
14
¥
940
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16887949
FM006028-053
ピンク
桜
100×35
2~4
¥
940
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16887958
FM006028-104
ピンクイエロー
パンジー
30×15
3.5~4.5
¥
940
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16887915
FM006028-010
ライトピーチ
ひまわり
70×20
14
¥
940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。