MAGIQ(東京堂)
ミディダリア
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
タイプ
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16887766
FM005554-001
ポリエチレン
クリーム
トロピカルフラワー
花L9×L82×W20
¥
660
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16887775
FM005554-002
ポリエステル
ピンク
ダリア
花径9×L38×W15
¥
660
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16887791
FM005554-003
ポリエステル
レッド
ダリア
花径9×L38×W15
¥
660
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16887800
FM005554-004
ポリエステル
イエロー
ダリア
花径9×L38×W15
¥
660
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16887809
FM005554-009
ポリエステル
オレンジ
ダリア
花径9×L38×W15
¥
660
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16887818
FM005554-052
ポリエステル
ダークピンク
ダリア
花径9×L38×W15
¥
660
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。