MAGIQ(東京堂)
小菊スプレー
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエチレン
タイプ
レースフラワー ディル
長さL×幅W(cm)
70×20
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16886689
FM002006-001
クリーム
¥
340
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16886698
FM002006-004
イエロー
¥
340
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16886707
FM002006-012
パープル
¥
340
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。