ワルター
GX161溝入れチップ GD3(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。)
溝入れ加工用チップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
旋削加工。
仕様
コーティング超硬
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
GD3ブレーカー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16883155
GX16-1E200N02-GD3 WKP23S
802-4118
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16883311
GX16-1E250N02-GD3 WKP23S
802-4164
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください