ワルター
GX161溝入れチップ CF6
溝入れ加工用チップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。
旋削加工。
仕様
コーティング超硬
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
CF6ブレーカー
内容量
1個
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
802-4106
802-4116
802-4117
802-4135
802-4141
802-4162
802-4177
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16883085
GX16-1E200N020-CF6 WSM33
802-4106
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16883137
GX16-1E200N02-CF6 WSM33S
802-4116
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16883146
GX16-1E200N02-CF6 WSM43S
802-4117
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16883207
GX16-1E200R15-CF6 WSM33S
802-4135
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16883241
GX16-1E200R6-CF6 WSM33S
802-4141
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16883295
GX16-1E250N02-CF6 WSM33S
802-4162
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16883338
GX16-1E250R6-CF6 WSM33S
802-4177
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください