ワルター
GX161溝入れチップ CE4
溝入れ加工用チップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。
旋削加工。
仕様
コーティング超硬
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
CE4ブレーカー
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16883076
GX16-1E200N020-CE4 WSM33
802-4102
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16883101
GX16-1E200N02-CE4 WSM33S
802-4112
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16883110
GX16-1E200N02-CE4 WSM43S
802-4113
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16883216
GX16-1E200R6-CE4 WSM33S
802-4136
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16883259
GX16-1E250N02-CE4 WSM33S
802-4158
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16883268
GX16-1E250N02-CE4 WSM43S
802-4159
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16883320
GX16-1E250R6-CE4 WSM33S
802-4173
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください