曜日別特売

GX161溝入れチップ CF5

GX161溝入れチップ CF5 - ワルター

溝入れ加工用チップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。
旋削加工。
仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーCF5ブレーカー内容量1個
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16883119GX16-1E200N02-CF5 WSM33S802-4114
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16883128GX16-1E200N02-CF5 WSM43S802-4115
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16883198GX16-1E200R15-CF5 WSM33S802-4134
オープン
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
16883225GX16-1E200R6-CF5 WSM33S802-4138
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16883250GX16-1E200R7-CF5 WSM33S802-4143
オープン
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
16883277GX16-1E250N02-CF5 WSM33S802-4160
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16883286GX16-1E250N02-CF5 WSM43S802-4161
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16883329GX16-1E250R6-CF5 WSM33S802-4175
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする