不二貿易
除菌消臭センサーダストボックス 45L WH
センサー式なので手をかざすだけでフタが自動開閉でゴミ捨て時の接触を減らし、衛生的に使用可能です
材質
■本体:ABS(ステンレス410)/オイル塗装 ■リング:ABS ■滑り止め:ABS/ゴム
質量(kg)
3.58
色
ホワイト
電圧(V)
3.2
電源
単3電池6本(別売)
電力(W)
1.6
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×340×610
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16892709
40311
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
1
お送りできません