除菌消臭センサーダストボックス 45L BK

除菌消臭センサーダストボックス 45L BK - 不二貿易除菌消臭センサーダストボックス 45L BK - 不二貿易除菌消臭センサーダストボックス 45L BK - 不二貿易除菌消臭センサーダストボックス 45L BK - 不二貿易除菌消臭センサーダストボックス 45L BK - 不二貿易除菌消臭センサーダストボックス 45L BK - 不二貿易除菌消臭センサーダストボックス 45L BK - 不二貿易除菌消臭センサーダストボックス 45L BK - 不二貿易

センサー式なので手をかざすだけでフタが自動開閉でゴミ捨て時の接触を減らし、衛生的に使用可能です

材質■本体:ABS(ステンレス410)/オイル塗装 ■リング:ABS ■滑り止め:ABS/ゴム質量(kg)3.58ブラック電圧(V)3.2電源単3電池6本(別売)電力(W)1.6外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×340×610内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1689270040310
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする