プロトティップ
Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(Gねじ)
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様
TiAlN
材質
超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
呼び寸法
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16904250
TC610-G1/2-W0-WJ30RC
826-0789
6
96
G1/2
31
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904259
TC610-G1/2-W1-WJ30RC
826-0790
6
96
G1/2
31
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904268
TC610-G1/4-W0-WJ30RC
826-0791
5
72
G1/4
20
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904277
TC610-G1/4-W1-WJ30RC
826-0792
5
72
G1/4
20
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904286
TC610-G1/8-W0-WJ30RC
826-0793
5
57
G1/8
15
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904295
TC610-G1/8-W1-WJ30RC
826-0794
5
57
G1/8
15
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904311
TC610-G1X20-W0-WJ30RC
826-0795
6
120
G1×20
46
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904320
TC610-G1X20-W1-WJ30RC
826-0796
6
120
G1×20
46
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904329
TC610-G3/8-W0-WJ30RC
826-0797
7
83
G3/8
27
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904338
TC610-G3/8-W1-WJ30RC
826-0798
7
83
G3/8
27
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください